2 x korpuszfogó REVO KRE 1250/95

Cikkszám: KRE125-2K-OH
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám KRE125-2K-OH
EAN / GTIN 4008158040677
Gyártó száma KRE125-2K-OH
L-szám L80030 457

Leírás

Leírás:

  • Akár 8000 N szorítóerő
  • Nagyon nagy, párhuzamos szorítófelületek 3 levehető védősapkával
  • Fémmel megerősített műanyag ház és optimalizált csúszószár kettős csúszásvédelemmel a nagyobb teljesítmény és biztonság érdekében: A beállított szorítóerő megmarad, és a csúszószár nem rögzített állapotban nem csúszhat le akaratlanul.
  • Megfordítható a szerszám nélküli szétterítéshez
  • Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú hatszögletű foglalattal a szorítóerő kényelmes alkalmazásához (max. nyomaték 17 Nm)
  • KREV fokozatmentesen állítható és rögzíthető felső résszel a munkadarabon való optimális pozícionáláshoz.

Jellemző:

  • Rezsi: 95 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból, behelyezett fémlemez alkatrészekkel megerősítéshez
    • Üreges profilsín acélból, hidegen húzott, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél 2 komponensű műanyagból készült
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
    • Műanyag védőkupakok
  • Wingspan: 1250 mm
  • Szórás második: 255-1355 mm

Előny:

Precíz és gyengéd
  • Az érzékeny felületű munkadarabok egymáshoz pontosan párhuzamosan rögzíthetők és szétteríthetők – a sín mögött és oldalán is. Még a sarkok és lépcsős élek, valamint a hegyes és kerek felületek is tökéletesen beállíthatók:
  • Rendkívül nagy szorítófelületek, amelyek merőlegesen vannak felszerelve a sínre
  • Három eltávolítható védőkupakkal, amelyek ragasztásállóak, és ellenállnak a festékeknek és a zsíroldószereknek
  • A munkadarab tartóelemei megakadályozzák, hogy a munkadarab érintkezzen a sínnel
Erőteljes és biztonságos
  • Biztonságosan csomagolhatók akár 8 000 N szorítóerővel:
  • A fémmel erősített műanyag házon keresztül
  • Az optimalizált csúszó tartónak köszönhetően dupla csúszásgátló védelemmel: A szorító Megbízható-t a beállított szorítóerőnél tartja, és megakadályozza, hogy a csúszórúd akaratlanul csússzon, amikor nincs megfeszítve
Sokoldalú és átgondolt
  • Az erők rengeteg lehetséges alkalmazást kínálnak:
  • A kifinomult tartozékok-nek köszönhetően, mint például a forgó adapter, a keret préskészlet, a ferrule hosszabbító és az asztali bilincs
  • Az ergonomikus kialakítású, hatszögletű, 2 komponensű műanyag nyél lehetővé teszi a szorítóerő kényelmes alkalmazását (max forgatónyomaték 17 Nm)
  • A KREV Vario változat fokozatmentesen állítható fejének köszönhetően a szorító a munkadarabra helyezhető az optimális súlyelosztás érdekében

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Nagy felületek rögzítése és feszítése

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Tisztítsa meg a sín bordáját egy acél kefével
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a grub csavar alsó része megcsúszik, fordítsa el további 1/4 fordulattal (csak TG, KRE, KREV)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz