Leírás:
Olyan könnyű, hogy észre sem veszi, hogy hordja. Úgy tervezték, hogy a térd köré tekeredjen, és két könnyű, jól elhelyezett pánt segítségével formálódjon a térd alakjához. A strapabíró külső kagyló védelmet nyújt a térdnek az éles tárgyakkal és az egyenetlen felületekkel szemben. Vastag habszivacs középpontja kipárnázza a térdet, míg a lélegző belső anyag lehetővé teszi a levegő keringését, megakadályozva a nedvesség felgyülemlését.
Jellemző:
- A lélegző belső szövet lehetővé teszi a levegő áramlását
- Könnyű wrap-around design
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Kopásálló külső héj
- A térdvédő közepén lévő vastag hab kipárnázza viselője térdét
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- 26.5cm x 19cm x 2.5cm
- Ezt a terméket párban értékesítik
Szabvány:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Alapanyag:
Anyag: Nylon; EVA hab; Műanyag;