KliKlamp számláló kijelző KLI-D

Cikkszám: KLI-D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám KLI-D
EAN / GTIN 4008158027302
Gyártó száma KLI-D

Leírás

Leírás:

  • Professzionális értékesítési display
  • A KliKlamp optimális bemutatása

Jellemző:

  • Tartalom: 2 x KLI12 / 4 x KLI16 / 6 x KLI20 / 4 x KLI25
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész stabil magnéziumból, bevonattal
    • Üreges profilsín acélból, hidegen húzott, horganyzott
    • Kar, nyomólap, csappantyú megerősített PA6 műanyagból
    • Műanyag védőkupakok

Előny:

Stabil magnézium
  • A stabil magnéziumból készült felületkezelt felső és alsó részek rendkívül könnyűek és nagy szilárdságúak.
Többfokozatú reteszelő mechanizmus
  • A többlépcsős zárszerkezet Egyszerű-működtetésű, rezgésálló, különösen könnyen adagolható és gyorsan kioldható.
Biztos tartás
  • A keresztpréssel ellátott rögzített tartókonzol a kerek, hegyes vagy élezett alkatrészeket is biztonságosan tartja. Ez teszi a KliKlamp-t olyan sokoldalúvá.
Ergonomikus rögzítőkar
  • Az üvegszál-erősítésű poliamidból készült ergonomikus kialakítású rögzítőkar törésálló, és rendkívül jól illeszkedik a kézbe. Ez a minőség a legmagasabb szinten.

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Tisztítsa meg a sín bordáját egy acél kefével

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz