Mérleggerenda; max. 6000 kg, d = 2 kg

Cikkszám: KFA 6000V20L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mérőlemez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám KFA 6000V20L
    EAN / GTIN 4045761155770
    Gyártó száma KFA 6000V20L
    L-szám L40250 2836

    Leírás

    Leírás:

    • Mérleggerenda
    • Lábcsavarok a mérőgerendák pontos kiegyenlítéséhez
    • Akár 6 t-os változat is elérhető. Egy görgő és egy fogantyú mérőgerendánként a mérleg kényelmes szállításához

    Jellemző:

    • Méretek mérőlemez W×D×H 2000×160×100 mm
    • Nettó súly kb. 125 kg
    • Kábel hossza kb. 5 m

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz