Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Kézreálló, nagyméretű, acélcsöves, összecsukható vödörrel. Stabil hegesztett szerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Biztonsági fogantyúk. Műanyag felniken tömör gumiabroncsokkal ellátott kerekek. keréks csapágyazású kerékagyak. A felső rúd és a keresztrudak áthajlítva. Kerek áruk, például tekercsek, kannák, vödrök stb. biztonságos szállítására. Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Penge szélessége (mm): 320/250
Vödörmélység (mm): 250/500
Teljes szélesség (mm): 580
Teljes mélység (mm): 873
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56