Megfordítható racsni 14 x 18 mm 3/4″

Cikkszám: K.382A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám K.382A
EAN / GTIN 3148517155671
Gyártó száma K.382A
L-szám L60130 1814

Leírás

Leírás:

  • Megfordítható racsni, négyszöghajtás 14 x 18 mm, négyszöghajtás 20 mm (3/4″)

Jellemző:

  • d [mm]: 69
  • E [mm]: 35
  • L [mm]: 27
  • Keresztmetszet [″]: 3/4
  • [g]: 870

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz