Univerzális kardáncsukló 3/4″

Cikkszám: K.240A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám K.240A
EAN / GTIN 3148510311456
Gyártó száma K.240A
L-szám L60130 938

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Rugós fékkel ellátott csukló
  • szatén krómozott

Jellemző:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 105
  • L1 [mm]: 82
  • [g]: 550

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz