Nyomatékkulcs 3/4″ 175 - 900 Nm

Cikkszám: K.200DB
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám K.200DB
    EAN / GTIN 3148510308739
    Gyártó száma K.200DB
    L-szám L60130 5599

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Pontosság: a jelzett érték ± 4%-a
    • Két leolvasási skála: Nm és lbf-ft
    • Nagy átmérőjű tárcsás kijelző
    • Világító jelzés a meghúzási nyomaték elérésekor
    • Hengeres csatlakozó, átmérő 30 mm
    • Számozott, kalibrációs tanúsítvánnyal együtt szállítjuk

    Jellemző:

    • L [mm]: 595
    • Teljesítmény [lbf.ft]: 150 - 650
    • Teljesítmény [N.m]: 180 - 900
    • Mérési osztás [lbf.ft]: 25
    • Mérési osztás [N.m]: 25
    • [kg]: 3.60

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz