Dugókulcs szikramentes 3/4″ 17 mm

Cikkszám: K.17SR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám K.17SR
EAN / GTIN 3148518684910
Gyártó száma K.17SR
L-szám L60130 11179

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 17
  • d max. [mm]: 38
  • L [mm]: 50
  • [g]: 246

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz