Megfordítható racsni 3/4″-os levehető fogantyú

Cikkszám: K.149
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám K.149
EAN / GTIN 3148517403321
Gyártó száma K.149
L-szám L60130 2126

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Alkalmas kültéri munkákhoz
  • Szennyeződésre érzéketlen mechanika
  • Süllyesztett váltókapcsoló
  • 9°-os forgási Derékszög
  • 40 fogazású mechanika
  • Levehető fogantyú
  • Biztonsági reteszelés biztosítótűvel
  • Matt krómozott felületű

Jellemző:

  • d [mm]: 65.5
  • d1 [mm]: 25
  • d2 [mm]: 32
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 510
  • L1 [mm]: 475
  • [kg]: 2.85

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz