T-csúszós fogantyú 3/4″

Cikkszám: K.120B
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám K.120B
EAN / GTIN 3148516618375
Gyártó száma K.120B
L-szám L60130 2152

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Gömbfékes csúszófej
  • T vagy L pozíció
  • szatén krómozott

Jellemző:

  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 20
  • H [mm]: 62
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 425
  • [kg]: 1.30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz