Junior jól láthatósági mellény Orange M R

Cikkszám: JN14ORRM
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
Cikkszám JN14ORRM
EAN / GTIN 5036108358717
Gyártó száma JN14ORRM

Leírás

Leírás:

A népszerű C470 típus junior változata. Egyszerű, praktikus kivitel. Ideális iskolai kirándulásokhoz, szociális intézmények számára. illetve kerékpározáshoz.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 17353 Type AB3

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz