JLS3 szerelőkészlet H500 mm

Cikkszám: JLS3-TUBESUP50
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám JLS3-TUBESUP50
    EAN / GTIN 3662424171802
    Gyártó száma JLS3-TUBESUP50

    Leírás

    Leírás:

    • Egy újítás a FACOM-tól: nincs szükség több falra!
    • Az exkluzív önhordó szerkezetnek köszönhetően az egységek a falaktól függetlenül szerelhetők össze.
    • Az összeszerelés gyors és egyszerű: 1 - Helyezze el az alapegységeket
    • 2 - Szerelje össze a csöveket
    • 3 - Szerelje fel a felső darabokat
    • A KIT-TUBESUP 2 epoxi festésű fémcsőből áll, amelyek munkalap rögzítő rendszerrel vannak felszerelve.

    Jellemző:

    • Profil: 42 x 28mm
    • Általános méretek: 700 x 200 x 50mm
    • Súly: 3,5 kg

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz