JLS3 Szerelőkészlet H1.000 mm

Cikkszám: JLS3-TUBESUP100
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-TUBESUP100
EAN / GTIN 3662424171796
Gyártó száma JLS3-TUBESUP100

Leírás

Leírás:

  • Egy újítás a FACOM-tól: nincs szükség több falra!
  • Az exkluzív önhordó szerkezetnek köszönhetően az egységek a falaktól függetlenül szerelhetők össze.
  • Az összeszerelés gyors és egyszerű: 1 - Helyezze el az alapegységeket
  • 2 - Szerelje össze a csöveket
  • 3 - Szerelje fel a felső darabokat
  • A KIT-TUBESUP 2 epoxi festésű fémcsőből áll, amelyek munkalap rögzítő rendszerrel vannak felszerelve.

Jellemző:

  • Profil: 42 x 28mm
  • Általános méretek: 1200 x 200 x 50mm
  • Súly: 5 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz