JLS3 Félmagasságú hátsó panel fekete

Cikkszám: JLS3-PPAV2BS
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-PPAV2BS
EAN / GTIN 3662424109683
Gyártó száma JLS3-PPAV2BS

Leírás

Leírás:

  • TÉRMegtakarítás: A falfelület tároló- vagy bemutatóterületté alakítható.
  • IDŐMegtakarítás: Közvetlen hozzáférés a szerszámokhoz. Szerszámok rögzítése a CKSHookokkal (lásd a FACOM katalógusban).
  • GYORS ÖSSZERELÉS: Ha csak fél paneleket használ H 500 mm-es magasságban, akkor a JLS3-TUBESUP50-et használhatja.
  • MODULA JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) vagy JLS3-PNB(BS) félpanelek a JLS3-TUBESUP100 szerelőkészlettel egymásra helyezhetők.
  • A JLS3-PPAV2 félpanelek szintén egymásra helyezhetők a JLS3-TUBESUP100-zal.
ModulA JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) vagy JLS3-PNB(BS) félpanelek a JLS3-TUBESUP100 szerelőkészlettel is egymásra helyezhetők.

Jellemző:

  • Fekete
  • L1454xH503xD48mm
  • Súly: 6,5kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz