JLS3 Fém munkalap 40x727 mm

Cikkszám: JLS3-PBST1
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-PBST1
EAN / GTIN 3662424109546
Gyártó száma JLS3-PBST1

Leírás

Leírás:

  • Többrétegű, 40 mm vastagságú bükkfa lap az ellenálló képesség és a tartósság érdekében.
  • Rozsdamentes acél borítással: 304L, 10/10 szálcsiszolt rozsdamentes acéllemezzel a fokozott ütés- és hőállóság érdekében (az elülső perem szintén rozsdamentes acéllal van borítva, az oldalak festett fémpofákkal vannak ellátva).
  • Egyszerű és gyors összeszerelés az előfúrt fémbetéteknek köszönhetően, amelyeket csak a kiválasztott felállásnak megfelelően kell elhelyezni.

Jellemző:

  • Általános méretek: L724xH750xD40mm
  • Súly: 20kg
  • Megengedett terhelés: 500kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz