JLS3 Fából készült munkalap 40x727 mm

Cikkszám: JLS3-PB1
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-PB1
EAN / GTIN 3662424109492
Gyártó száma JLS3-PB1

Leírás

Leírás:

  • Többrétegű, 40 mm vastagságú bükkfa lap az ellenálló képesség és a tartósság érdekében.
  • Fa felületkezelés: lenolajjal történő kezelés a jobb folyadékállóság és a könnyű karbantartás érdekében.
  • Egyszerű és gyors összeszerelés az előfúrt fémbetéteknek köszönhetően, amelyeket csak a kiválasztott felállásnak megfelelően kell elhelyezni.
Könnyű és gyors összeszerelés az előfúrt fémbetéteknek köszönhetően, amelyeket csak a kiválasztott felállásnak megfelelően kell elhelyezni.

Jellemző:

  • Általános méretek: L724x750xT40mm
  • Súly: 15kg
  • Teljes teherbírás: 500kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz