JLS3 talapzat egylábú szekrény fekete

Cikkszám: JLS3-BASEMBS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-BASEMBS
EAN / GTIN 3662424108983
Gyártó száma JLS3-BASEMBS
L-szám L60130 11722
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Egy megemelt lábazat hozzáadható 880mm és 1055mm közötti magassághoz (40mm-es munkalapot is beleértve)
  • Az első és hátsó lábazat könnyen eltávolítható a bútorok alatti tisztításhoz vagy a bútorok raklapos kocsival történő mozgatásához
  • Epoxi bevonatú acéllemez (vastagság 12/10).
  • A mellékelt 4 forgatható támasztékkal kell összeszerelni

Jellemző:

  • Méretek: H. 720 x D. 699 x H. 180mm
  • Súly: 9,3kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz