JLS3 Szekrény 2m 2 db teljes ajtó fekete

Cikkszám: JLS3-A1000PP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-A1000PP
EAN / GTIN 3662424108914
Gyártó száma JLS3-A1000PP

Leírás

Leírás:

  • 2 teljes ajtó
  • Elkerülhetetlen szekrény az összes szerszám és fogyóeszköz szervezett és hatékony tárolásához.
  • Ajtók 10.000 nyitási/zárási ciklusra teszteltek.
  • 3 epoxi festésű, állítható magasságú (100 mm-es lépésekben) polc, 100 kg terhelhetőséggel.
  • Kulcsos zárás, 2 ponton felül és alul.
  • Az első és hátsó szegélylécek könnyen eltávolíthatók a bútorok alatti tisztításhoz vagy a bútorok raklapkocsival történő mozgatásához.

Jellemző:

  • Általános méretek: H. 1000 x D. 506 x H. 2060mm
  • Súly: 86kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz