JLS3 fiók H70 mm-es fiók 1000 mm-es szekrényhez

Cikkszám: JLS3-A1000DR70
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-A1000DR70
EAN / GTIN 3662424110047
Gyártó száma JLS3-A1000DR70

Leírás

Leírás:

  • Önműködően záródó fiókok H 70 mm; egy pár futószárral szállítva

Jellemző:

  • Teherbírás: 40kg
  • Belső méretek: Sz. 889 x D. 420 x H. 60mm
  • Súly: 6,2kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz