JLS3 készlet 5 újrahasznosító tárolóval

Cikkszám: JLS3-5BINS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-5BINS
EAN / GTIN 3662424108907
Gyártó száma JLS3-5BINS
L-szám L60130 11156

Leírás

Leírás:

  • 5 darabból álló újrahasznosító gyűjtőkészlet
  • Egy nagyszerű megoldás a kötelező újrahasznosítási előírások betartásához.
  • 5 darabból álló mobil gyűjtőkészlet az újrahasznosítható hulladéktípusok (papír, üveg, karton, biohulladék, műanyag) és a veszélyes hulladékok (olaj, elemek, gyógyszerek, vegyi anyagok stb.) szétválasztásához.
  • 75 literes űrtartalom - 100 kg terhelhetőség (gyűjtőnként).
  • Egyszerűen mozgatható - 4 Ø100 mm-es kerék, ebből 2 forgatható.
  • Megmarad a helyén, gyűjtőnként 1 fék.
  • Megfelelően használható matricakészlettel szállítjuk.
  • A tárolók a JLS3 egységek munkalapja alatt tárolhatók.
  • Közvetlenül a munkapadhoz rögzíthető csappantyúrendszerrel szállítjuk - horganyzott acélból készült
  • A csappantyúrendszer rögzítéséhez legalább 990 mm-es magasságot kell biztosítani, és 790 mm-es magasságot,ha nem kívánja használni a csappantyúrendszert.

Jellemző:

  • Az 5 kollektor mozgatásához legalább 1600 mm távolság szükséges a lábak között.
  • Méretek (csappantyúrendszer nélkül): H. 1600 x D. 496 x H. 983mm
  • Súly: 76,5kg

Tartalom:

  • Az összecsukható rendszerrel
  • A munkapadot nem tartalmazza

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz