JLS3 Munkapad alacsony 7 fiókos + tetejű, INOX, fa

Cikkszám: JLS3-2MS7DSCL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-2MS7DSCL
EAN / GTIN 3662424108839
Gyártó száma JLS3-2MS7DSCL

Leírás

Leírás:

  • Nagy munkafelület: 2182 x 750 mm
  • Statikus terhelhetőség: 1 tonna
  • A fiókok ″Soft Close″ vezetőkkel felszereltek az automatikus záráshoz
  • Fiókonként 50 kg terhelhetőség
  • Kompatibilis a FACOM moduláris rendszerrel
  • Minden elemmel kompatibilis: Perforált panelek, szekrények, ládák könnyedén kiegészíthetik a munkapadot.
  • Egyszerű és gyors beszerelés
  • Megoldás arra, hogy 2 munkapadot tökéletesen egymás mellé helyezzenek el.

Jellemző:

  • Rezsdamentes acéllemez
  • Mély kivitel
  • 7 fiók és felső szekrény

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz