JLS3 felső egység 2 ajtóval + 2 fiókkal fekete

Cikkszám: JLS3-2202BS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JLS3-2202BS
EAN / GTIN 3662424108778
Gyártó száma JLS3-2202BS

Leírás

Leírás:

  • Szekrény függőleges függesztéssel és 2 fiókkal
  • Függőleges szerelőrész: tárolófelület: 1,8m².
  • A szekrény alja és oldala,ajtópanelek, valamint a 2 kiegészítő panel perforált a szerszámok felfüggesztéséhez a CKS rendszernek megfelelően.
  • 2 db epoxi festésű 12/10-es epoxi festésű acéllemezből készült, láthatatlan csapos zsanérokra szerelt, 180 fokos nyílású ajtó a maximális láthatóság és hozzáférhetőség érdekében.
  • Az ajtók epoxi festésű acéllemezből készültek, láthatatlan csapos zsanérokra szerelt, 180 fokos nyílásúak a maximális láthatóság és hozzáférhetőség érdekében. Az ajtók 10000 nyitási/csukási ciklusra vannak tesztelve.
  • 2 fiók nagy teherbírású golyóscsapágyas csúszdákkal, 100%-os nyitással.
  • A fiókok hasznos méretei: L. 569 x H. 60 x D. 210mm
  • Egyszerű és közvetlen szerelés a munkalapos alapszekrényre, nem szükséges szerelőkészlet.
  • Centralizált zárás, közös kulcsos zár. Cserélhető zár. Egykulcsos zár - opció kérésre

Jellemző:

  • Általános méretek: H. 719 x D. 278 x H. 1005mm
  • Súly: 36kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz