Leírás:
Infravörös hőmérő az ipar, a környezettechnika és a karbantartás számára
Pontosan meghatározza a felületek hőmérsékletét; Világos EBTN színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében a legkülönbözőbb környezeti feltételek mellett; MAX/MIN/AVG/DIF értékmemória a legmagasabb, legalacsonyabb és a meghatározott idő alatt mért átlaghőmérséklet, valamint a legmagasabb és legalacsonyabb érték közötti különbség tárolására; Határérték riasztási funkció egyenként öt hőmérséklet- vagy kibocsátási érték memóriájával, amely hang- és fényjelzést (háromszínű LED) vált ki, ha a hőmérséklet a határérték alá vagy fölé csökken; Fő alkalmazási területek: Hőmérsékletmérés az iparban (pl. fémfeldolgozás, gépészet), környezettechnikában, mezőgazdaságban, laboratóriumban és karbantartásban (pl. szélturbinák); Lézer (2. osztály < 1 mW) a mérési pont jelölésére; Zárolt mérés a hőmérséklet-ellenőrzést igénylő folyamatokhoz, azaz a mért értékek zárolva vannak és védve a külső behatásoktól; Szerelőnyílással állványra szereléshez;