CM.150A és JET.7GM3 választékkal

Cikkszám: JET7.M150A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JET7.M150A
EAN / GTIN 3148517317277
Gyártó száma JET7.M150A
L-szám L60130 9091

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: JET7.M150A: A JET.7GM3 7 fiókos műhelykocsival és a JET.C4GM3 szerszámtáskával szállított választék.

Tartalom:

  • JET.C4GM3113A.10C
  • Görgővillakulcs, krómozott 10'
  • 113A.6C Görgővillakulcs, krómozott 6'
  • 134A.18 Villás csőkulcs, 18'
  • 167A.13 Körkörös fogó külső szorítású karikagyűrűkhöz, 10-25, 45°-os pofákkal
  • 185.34L Extra hosszú fogó, 340 mm
  • 167A.18 Körkörös fogó külső szorítású karikagyűrűkhöz, 18-60, 45°-os pofákkal
  • 167A.23 Körfogó fogó külső szorítású karikagyűrűkhöz, 32-100, 45°-os pofákkal
  • 169A.13 Körfogó fogó belső szorítású karikagyűrűkhöz, 12-25, 45°-os pofákkal
  • 169A.18 Körfogó fogó belső szorítású karikagyűrűkhöz, 18-60, 45°-os pofákkal
  • 169A.23 Körfogó fogó belső szorítású karikagyűrűkhöz, 31-100, 45°-os pofákkal
  • 181A.25 CPE Állítható fogó, 250 mm
  • 181A.30G Állítható fogó, 300 mm
  • 185A.20CPE Félkörfogó, fedővel, 20 cm
  • 187A.18 CPE univerzális fogó, fedővel, 18 cm
  • 188A.16CPE lapos fogó, fedővel, 16 cm
  • 189A.17CPE kerek fogó, fedővel, 17 cm
  • 191A.22EL végvágó csuklós vágó
  • 192A.16 CPE Átlós oldalvágó, fedővel, 16 cm
  • 195A.20CPE Félkörfogó, fedővel, 20 cm
  • 265.G18 Keresztvéső, nyéllel, 180 mm hosszú
  • 200C.26 Lakatos kalapács, kompozit nyéllel, 26 mm
  • 200C.32 Lakatos kalapács, kompozit nyéllel, 32 mm
  • 208A.32CBA Műanyag kalapács, acélbetéttel, 32 mm
  • 212A.40 Fakalapács221.227J2 Választék csapok és szerszámok
  • 222A.TJ19 19 darabos csapkészlet, 1-10 mm-es méretben
  • 235.J1 3 darabos kaparókészlet, rozsdamentes, acél kupakkal
  • 237.A Menetvágó reszelő
  • 405. 12MT Microtech® fogó, axiális vágás
  • 237.B ISO menetreszelő
  • 247.G2 Lyukasztó lyukasztó nyéllel - átmérő 2 mm
  • 247.G3 Lyukasztó lyukasztó nyéllel - átmérő 3 mm
  • 247.G4 Lyukasztó lyukasztó nyéllel - átmérő 3 mm
  • 247.G4 Lyukasztó lyukasztó nyéllel - átmér. 4 mm
  • 247.G6 Szúrószúró nyéllel - átmérő 6 mm
  • 247.G8 Szúrószúró nyéllel - átmérő 8 mm
  • 249.G2 Szúrószúró nyéllel, 2 mm
  • 249.G3 Szúrószúró nyéllel, 3 mm
  • 249. G4 Tűlyukasztó nyéllel, 4 mm
  • 779.CBT Kompakt zseblámpa
  • 249.G6 Tűlyukasztó nyéllel, 6 mm
  • 249.G8 Tűlyukasztó nyéllel, 8 mm
  • 256.4 Precíziós középlyukasztó, átm. 4 mm
  • 257. G Automatikus centrállyukasztó nyéllel
  • 263.18 Profil lapos véső, 180 mm
  • 265.20 Profil keresztvéső, cst, hossza 200 mm
  • 270A.MA Drótkefe nyéllel, acélból
  • 31.JE6T 6 db extra finom kulcs készlet mm-ben
  • 39. JE10T 10 darabos rövid nyitott végű gyűrűskulcs-készlet mm-ben
  • 40.33LA Hosszú nyitott végű gyűrűskulcs, 33 mm
  • 40.35LA Hosszú nyitott végű gyűrűskulcs, 35 mm
  • 40.36LA Hosszú nyitott végű gyűrűskulcs, 36 mm
  • 40. 38LA Hosszú nyitott végű gyűrűskulcs, 38 mm
  • 44.JE12 12 darabos készlet nyitott végű gyűrűskulcsokkal, mm-ben
  • 440.26 OGV® nyitott végű gyűrűskulcs, 26 mm
  • 440.27 OGV® nyitott végű gyűrűskulcs, 27 mm
  • 440. JE18 18 darabos nyitott végű gyűrűskulcskészlet mm-ben
  • 440.28 OGV® nyitott végű gyűrűskulcs, 28 mm
  • 440.29 OGV® nyitott végű gyűrűskulcs, 29 mm
  • 440.30 OGV® nyitott végű gyűrűskulcs, 30 mm
  • 440.32 OGV® nyitott végű gyűrűskulcs, 32 mm
  • 495A.22 EL Rabitz fogó, 22 cm
  • 501A Állítható markolatú fogó hosszú állkapoccsal
  • 501AMP Markolatú fogó, 1 munkapozícióval
  • 603F Alumínium fémfűrész
  • 64C.J2 2 db racsnis kulcs 64C
  • 668A.8 10 Bimetál kézifűrészlap, 8 fog/cm
  • 701B Multifunkciós tesztelő
  • 830A.10 Szerszámtartó racsnival, d8->10 5 mm
  • 830A.10 L Szerszámtartó racsnival, d8->300 mm
  • 83SH.JP9A Tartókészlet 9 csapos gömbfejű kulcsokkal, metrikus
  • 844.R Cserélhető visszahúzható penge
  • 805. 1 Mérőkalauz, 1/50 mm, 150 mm
  • 883B Bádogvágó olló, 26 cm
  • 827B Mágneses kereső
  • 834B.RTI Teleszkópos tükör leddel, 55 mm
  • 89.JP8A Tartókészlet 8 csapos kulcsokkal, metrikus
  • 893B.213 Acél mérőszalag, 2 m/13 mm ABS
  • 980C Sokcélú vágó, eltolt vágóéllel
  • 840.F Zsebkés biztonsági zárral
  • 996.5 Kábelvágó acélhuzalokhoz, 5 mm átmérőjű
  • AEF.J1 Táska 5 Microtech® Protwist® csavarhúzóval
  • AFU.1 Protwist® csavarhúzó csavartartartóval hornyos csavarokhoz, 7x130
  • ACL.2A racsnis pengetartó nyél, Protwist® csavarhúzó
  • AP8x125 Protwist® csavarhúzó négyszöghajtással, 8x125
  • JET.7 GM3
  • AMZ.E Megfordítható penge csavarbetét-tartóhoz, 1/4'
  • AT3.5X100TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyos csavarokhoz, Slim, 3,5x100
  • AT3. 5X75 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 3,5x75
  • AT4X100 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 4X100
  • AT4X100TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyolt csavarokhoz, Slim, 4x100
  • AT5.5X100 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 5,5x100
  • AT6. 5X150TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyos csavarokhoz, Slim, 6,5x150
  • ATD0X75 Protwist® csavarhúzó, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Protwist® csavarhúzó, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Protwist® csavarhúzó, PZ, 2x125
  • ATF6. 5X150 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 6,5x150
  • ATF8X200 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 8x200
  • ATP0X75 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 0x75
  • ATP1X100 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 1X100
  • ATP1x100TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • ATP2X125 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 2X125
  • DELA. 1051 .300 Rozsdamentes acél mérőszalag, kétvégűATP2x125TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • ATWDH3X150 Protwist® csavarhúzó, PZ, 3x150
  • ATWH10X175 Protwist® hornyos csavarhúzó, 10x175
  • ATWPH3X150 Protwist® csavarhúzó, PH, 3x150
  • AV. HT1C Protwist® csavarhúzó, feszültségmérő
  • K.432 E dugókulcs-választék 3/4″, 12 élű, metrikus
  • R2NANO Választék dugókulcsokkal 1/4″, 6 élű
  • P.161-5 P12 Választék 1/2″-os dugókulcsokkal, 12 élű + S.161B
  • S.306A200 Nyomatékkulcs 200 Nm racsnival
  • STG 5 reszelő fa nyéllel
  • SXL.180 Teleszkópos csuklónyél, 1/2″
  • U.306 A140 lehúzó 3 lehúzó karral-7-140 mm
  • U.306G2 Cserehúzó kar az U.306-hoz
  • U.306M Csúszókalapács - súly 1,6 kg
  • Y.RIV1 Választék alumínium vakszegecsek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz