CM.140A és JET.7GM4 választékkal

Cikkszám: JET7.M140A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám JET7.M140A
    EAN / GTIN 3148517274884
    Gyártó száma JET7.M140A
    L-szám L60130 2248

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: JET7.M140A: 7 fiókos műhelykocsival szállított választék JET.7GM3.

    Tartalom:

    • 113A.10C Kombikulcs, krómozott 10'
    • 134A.18 Villás csőkulcs, 18'
    • 167A.13 Körfogó fogó külső feszítésű rögzítőgyűrűkhöz, 10-25, 45°-os pofákkal
    • 185.34L Extra hosszú fogó, 340 mm
    • 167A.18 Körfogó fogó külső feszítésű rögzítőgyűrűkhöz, 18-60, 45°-os pofákkal
    • 167A.23 Körfogó fogó külső szorítású rögzítőgyűrűkhöz, 32-100, 45°-os pofákkal
    • 169A.13 Körfogó fogó belső szorítású rögzítőgyűrűkhöz, 12-25, 45°-os pofákkal
    • 169A.18 Körfogó fogó belső szorítású rögzítőgyűrűkhöz, 18-60, 45°-os pofákkal
    • 169A.23 Körfogó fogó belső szorítással, 31-100, 45°-os pofákkal
    • 181A.25CPE Állítható fogó, 250 mm
    • 234 Fűrészelő
    • 185A.20CPE Félkör alakú fogó, fedővel, 20 cm
    • 187A.18CPE Univerzális fogó, fedővel, 18 cm
    • 188A.16 CPE Lapos fogó, fedővel, 16 cm
    • 192A.16CPE Keresztvágó, fedővel, 16 cm
    • 265.G18 Keresztvéső, nyéllel, 180 mm hosszú
    • 200C.26 Lakatoskalapács, kompozit nyéllel, 26 mm
    • 200C.32 Lakatoskalapács, kompozit nyéllel, 32 mm
    • 208A.32 CBA Műanyag kalapács, acélbetéttel, 32 mm
    • 235.J1 3-részes kaparókészlet, rozsdamentes, acél kupakkal
    • 247.G2 Lyukasztónyél nyéllel - átmérő 2 mm
    • 247.G4 Lyukasztónyél nyéllel - átmérő 4 mm
    • 249.G2 Szöglyukasztó nyéllel, 2 mm
    • 82H. JP9A 9 darabos hatszögletű csapszegkulcs készlet
    • 249.G4 Tűlyukasztó nyeles, 4 mm
    • 980 Univerzális vágó, egyenes élű
    • 256.4 Precíziós középütő, átm. 4 mm
    • 263.18 Profilos lapos véső, 180 mm
    • 270A. MA Drótkefe acél nyéllel
    • 39.JE10T 10 db rövid, nyitott végű, mm-es gyűrűskulcsból álló készlet
    • ATP8X125 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 8x125
    • 44.JE12 12 db nyitott végű, mm-es gyűrűskulcsból álló készlet
    • 440.26 OGV® nyitott végű, 26 mm-es gyűrűskulcs
    • 440. 27 OGV® villáskulcs, 27 mm
    • 440.28 OGV® villáskulcs, 28 mm
    • 440.JE18 18 darabos villáskulcs-készlet mm-ben
    • 440.29 OGV® villáskulcs, 29 mm
    • 440.30 OGV® villáskulcs, 30 mm
    • 495A.22 EL Rabitz fogó, 22 cm
    • 440.32 OGV® kombinált kulcs, 32 mm
    • 501A Állítható markolatú fogó hosszú állkapoccsal
    • 501AMP Markolatú fogó, 1 munkapozícióval
    • 603F Alumínium fémfűrész
    • 668A.8 10 Bimetál kézifűrészlapok, 8 fog/cm
    • 779.PBT tollfáklya
    • 804 Tapintásmérő
    • 841 Drótvágó rövid vágóélekkel
    • 834B.RTI Teleszkópos tükör leddel, 55 mm
    • 840.F Zsebkés biztosítékkal
    • JET.7 GM3
    • AT3.5X100TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyos csavarokhoz, Slim, 3,5x100
    • AT3. 5X75 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 3,5x75
    • AT4X100 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 4X100
    • AT4X100TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyolt csavarokhoz, Slim, 4x100
    • AT5.5X100 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 5,5x100
    • AT6. 5X150TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyos csavarokhoz, Slim, 6,5x150
    • ATD0X75 Protwist® csavarhúzó, PZ, 0x75
    • ATD1X100 Protwist® csavarhúzó, PZ, 1x100
    • ATD2X125 Protwist® csavarhúzó, PZ, 2x125
    • ATF6. 5X150 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 6,5x150
    • ATF8X200 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 8x200
    • ATP0X75 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 0x75
    • ATP1X100 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 1X100
    • ATP1x100TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
    • DELA. 1051 . 300 Rozsdamentes acél mérőszalag, kétoldalas
    • ATP2X125 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 2X125
    • ATP2x125TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
    • ATWDH3X150 Protwist® csavarhúzó, PZ, 3x150
    • ATWH10X175 Protwist® hornyos csavarhúzó, 10x175
    • ATWPH3X150 Protwist® csavarhúzó, PH, 3x150
    • AV. HT1C Protwist® csavarhúzó, feszültségmérő
    • R2NANO választék 1/4″-os, hatlapos foglalatokkal
    • s.161-5 P12 Választék 1/2″-os dugókulcsokkal, 12 élű + p.161B
    • STG 5 reszelő fa nyéllel
    • Y.RIV1 Választék alumínium vakszegecsekkel

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz