CM.130A és JET.6GM3 választékkal

Cikkszám: JET6.M130A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JET6.M130A
EAN / GTIN 3148517274969
Gyártó száma JET6.M130A
L-szám L60130 1585

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: JET6.M130A: 6 fiókos műhelykocsival szállított választék JET.6GM3.

Tartalom:

  • 113A.10C Kombikulcs, krómozott 10'
  • 167A.13 Fogó karikagyűrűkhöz, külső szorítással, 10-25, 45°-os pofákkal
  • 185.34L Extra hosszú fogó, 340 mm
  • 167A.18 Körfogó fogó külső szorítással, 18-60, 45°-os pofákkal
  • 169A.13 Körfogó fogó belső szorítással, 12-25, 45°-os pofákkal
  • 169A.18 Körfogó fogó belső szorítással, 18-60, 45°-os pofákkal
  • 181A.25 CPE Állítható fogó, 250 mm
  • 185A.20CPE Félkörfogó, fedővel, 20 cm
  • 187A.18CPE Univerzális fogó, fedővel, 18 cm
  • 188A.16CPE Lapos fogó, fedővel, 16 cm
  • 192A.16 CPE Átlós oldalvágó, fedővel, 16 cm
  • 265.G18 Keresztvéső nyéllel, 180 mm hosszú
  • 200C.32 Lakatos kalapács, kompozit nyéllel, 32 mm
  • 208A.32 CBA Műanyag kalapács, acélbetéttel, 32 mm
  • 247.G2 Szúrókalapács nyéllel - átmérő 2 mm
  • 247.G4 Szúrókalapács nyéllel - átmérő 4 mm
  • 249. G2 Tűlyukasztó, nyeles, 2 mm
  • 249.G4 Tűlyukasztó, nyeles, 4 mm
  • 980 Sokoldalú vágó, egyenes élű
  • 256.4 Precíziós centrállyukasztó, átm. 4 mm
  • JET.6 GM3
  • 263.18 Profilos lapos véső, 180 mm
  • 44.JE12 12 darabos, mm-es nyitott végű csavarkulcs készlet
  • 440.JE18 18 darabos, mm-es nyitott végű gyűrűs csavarkulcs készlet
  • 501A Állítható markolatú fogó hosszú pofákkal
  • 603F Alumínium fémfűrész
  • 668A.8 10 db bi-fém kézi fűrészlap, 8 fog/cm
  • 779.PBT tollfáklya
  • 89.JP8A Tartókészlet 8 csapos kulcsokkal, metrikus
  • 893B.213 Acél mérőszalag, 2 m/13 mm ABS
  • 840.F Zsebkés biztosítékkal
  • AP8x125 Protwist® csavarhúzó négyzet, 8x125
  • AT3.5X100TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyolt csavarokhoz, vékony, 3,5x100
  • AT3. 5X75 Protwist® csavarhúzó, hornyos csavarokhoz, 3,5x75
  • AT4X100 Protwist® csavarhúzó, hornyos csavarokhoz, 4X100
  • AT4X100TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyos csavarokhoz, Slim, 4x100
  • AT5. 5X100 Protwist® csavarhúzó, hornyos csavarokhoz, 5,5x100
  • AT6. 5X150TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, hornyos csavarokhoz, Slim, 6,5x150
  • ATD0X75 Protwist® csavarhúzó, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Protwist® csavarhúzó, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Protwist® csavarhúzó, PZ, 2x125
  • ATF6. 5X150 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 6,5x150
  • ATF8X200 Protwist® csavarhúzó, hornyolt csavarokhoz, 8x200
  • ATP0X75 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 0x75
  • ATP1X100 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 1X100
  • ATP1x100TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • ATP2X125 Protwist® Phillips® csavarhúzó, 2X125
  • ATP2x125TVE Protwist® csavarhúzó, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • AV. HT1C Protwist® csavarhúzó, feszültségmérő
  • R2NANO Választék 1/4″-os, hatlapos foglalatokkal
  • p.161-5 P12 választék 1/2″-os dugókulcsokkal, 12 élű + p.161B
  • STG 5 reszelő fa nyéllel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz