Mobil munkapad 7 fiókos, fekete

Cikkszám: JET.T7NM3A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JET.T7NM3A
EAN / GTIN 3662424106996
Gyártó száma JET.T7NM3A

Leírás

Leírás:

  • 7 fiók = 18 modul (60 és 130 mm-es fiókok)
  • 5 fiók (magasság 60 mm = 15 modul)
  • 1 fiók (magasság 130 mm = 3 modul)
  • 1 fiók (magasság 200 mm)
  • Innováció: A munkalap alumínium sínjei a kiegészítők integrált tárolására szolgálnak
  • Hőre lágyuló elasztomerből készült, lengéscsillapító hatású lágy ütéscsillapítók
  • Eloxált alumíniumból készült, biztonsági kampókkal ellátott emelőfogantyúk megakadályozzák a szállítás közbeni kinyílást

Jellemző:

  • Fiókonkénti terhelhetőség: 20/25/35 kg
  • Golyóscsapágyazott sínek
  • Teljes kihúzás ″önzáró″ visszatérő rugóval
  • 100%-ban nyíló fiókok
  • Teljes teherbírás a fiókokban: 155 kg
  • Teljesítmény: 155 liter
  • A fiókok használható méretei (L x Sz. x H): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Separált zárt rekesz a hosszú szerszámok számára
  • Ajtó kulcsos zárral
  • A rekesz méretei: 378 x 450 x 750 mm (átjárószélesség nyitott ajtóval 286 mm)
  • Kivehető polccal 376x382, 70 mm-es lépésekben állítható elülső/hátsó peremmel
  • Extra nagy munkafelület: L65 hasznos méret 987 x 461 mm (0,46m²)
  • Nagyfokú ellenálló képesség: 2 mm vastag alumíniumlap borítja a 15 mm vastag fa lapot - a véglapok ütésálló polipropilénből készültek.
  • A munkapadon egy csavarhúzószekrény is elfér
  • Rezisztens az ütésekkel és a szénhidrogénekkel szemben (statikus terhelés 1100 kg)
  • Integrált, puha bevonattal ellátott kétanyagú fogantyúk a munkapad mindkét oldalán: egy-egy a mozgatáshoz vagy az emeléshez

Tartalom:

  • Műanyag tálca
  • 2 osztóelem (JET2.15) 60 mm-es fiókokhoz
  • 2 osztóelem (JET2.16) 130 mm-es fiókokhoz
  • 2 kulcs, egy összecsukható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz