JET szerszámosláda 4 fiókkal, fiókonként 5 modul, fekete (RAL 9004)

Cikkszám: JET.C4NM5A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JET.C4NM5A
EAN / GTIN 3662424106958
Gyártó száma JET.C4NM5A

Leírás

Leírás:

  • 25%-kal nagyobb munkafelület (vs. régi sorozat) az optimális használathoz
  • Innovatív nyílásrendszer a nagyszámú tartozék egyszerű rögzítéséhez
  • Dupla fogantyú
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően - ellenáll a leggyakoribb műhelyi vegyszereknek
  • A termoplasztikus elasztomer anyagnak köszönhetően megerősített védelem, amely ütéscsillapító hatással védi a szerszámokat és a kocsit
  • Magas minőségű eloxált alumínium fogantyúk exkluzív kialakítással az ideális kényelem és fogás érdekében
  • Lágy zárórendszer: golyóscsapágyazott sínekkel, teljesen kihúzható ″soft close″-kal a fiókok zökkenőmentes záródásához
  • Központi zár robusztus, acélból készült mechanizmussal és törhetetlen összecsukható kulccsal
  • furatok összesen 8 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmnak vagy.
  • Kompatibilis az összes Facom modullal

Jellemző:

  • 4 fiók = 20 modul
  • 3 fiók, magasság 60 mm = 15 modul
  • 1 fiók, magasság 130 mm = 5 modul
  • Az M4 változatok fiókonkénti hasznos terhelése és kapacitása:
  • 60 mm-es fiók: 25 kg - 20 liter
  • 1 130 mm-es fiók: 30 kg - 40 liter
  • Teljesítmény a fiókokban: 105 kg
  • Térfogat: 100 liter
  • Teljesítmény a munkalapon statikus helyzetben: 600 kg
  • A fiókok hasznos méretei (L x Sz x H): 948 x 421 x 60/130 mm
  • Szín: fekete 9005
  • [kg]: 45

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz