Biztonsági műhelykocsi JET 6 fiókkal, fiókonként 4 modul, fekete (RAL 9004)

Cikkszám: JET.6NM4AS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JET.6NM4AS
EAN / GTIN 3662424106743
Gyártó száma JET.6NM4AS
L-szám L60130 10709

Leírás

Leírás:

  • Biztonságos zárrendszerrel felszerelt, amely a fiókok egymáshoz való rögzítése, így több fiókot nem lehet egyszerre kinyitni
  • Kiküszöböli a műhelykocsi felborulásának veszélyét
  • 25%-kal nagyobb munkafelület (vs. régi tartomány) az optimális használathoz
  • Innovatív nyílásrendszer a nagyszámú tartozék egyszerű rögzítéséhez
  • Dupla fogantyú a legjobb manőverezhetőségért
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően - ellenáll a leggyakoribb műhelyi vegyszereknek
  • A termoplasztikus elasztomer anyagnak köszönhetően megerősített védelem, amely ütéscsillapító hatással védi a szerszámokat és a kocsit
  • Magas minőségű eloxált alumínium fogantyúk exkluzív kialakítással az ideális kényelem és fogás érdekében
  • Lágy zárórendszer: Golyóscsapágyazott sínekkel, teljesen kihúzható, ″soft close″ funkcióval a fiókok zökkenőmentes záródása érdekében
  • Gördülő gumikerekek: 4 kerék á Ø125 mm, 2 forgatható fékkel és 2 fix
  • A kocsit felszerelt kerekekkel szállítjuk - forgácstaszító és ellenáll a leggyakoribb szénhidrogéneknek
  • Központi zár robusztus mechanizmussal acélból és törhetetlen összecsukható kulccsal
  • Kivágott lyukak összesen 8 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmhoz ill.
  • Kompatibilis az összes Facom modullal

Jellemző:

  • 6 fiók = 24 modul
  • 4 fiók, magasság 60 mm = 16 modul
  • 1 fiók, magasság 130 mm = 4 modul
  • 1 fiók, magasság 270 mm
  • A 270 mm-es fiókban is elhelyezhetők modulok
  • A 60 mm-es fiókokhoz 6, a 130 mm-es fiókokhoz 2 osztóelemmel
  • Teljes statikus hasznos teher: 964 x 546 x 972 mm
  • A fiókok hasznos méretei (H x Sz x K): 759 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Szín: fekete 9005
  • [kg]: 89

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz