Biztonsági műhelykocsi JET 6 fiókkal, fiókonként 3 modul, fekete (RAL 9004)

Cikkszám: JET.6NM3AS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Műhelykocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám JET.6NM3AS
    EAN / GTIN 3662424106729
    Gyártó száma JET.6NM3AS
    L-szám L60130 10978

    Leírás

    Leírás:

    • Biztonságos zárrendszerrel felszerelt, amely a fiókok egymáshoz való rögzítése, így több fiókot nem lehet egyszerre kinyitni
    • Kiküszöböli a műhelykocsi felborulásának veszélyét
    • 25%-kal nagyobb munkafelület (vs. régi tartomány) az optimális használathoz
    • Innovatív nyílásrendszer a nagyszámú tartozék egyszerű rögzítéséhez
    • Dupla fogantyú a legjobb manőverezhetőségért
    • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően - ellenáll a leggyakoribb műhelyi vegyszereknek
    • A termoplasztikus elasztomer anyagnak köszönhetően megerősített védelem, amely ütéscsillapító hatással védi a szerszámokat és a kocsit
    • Magas minőségű eloxált alumínium fogantyúk exkluzív kialakítással az ideális kényelem és fogás érdekében
    • Lágy zárórendszer: Golyóscsapágyazott sínekkel, teljesen kihúzható, ″soft close″ funkcióval a fiókok zökkenőmentes záródása érdekében
    • Gördülő gumikerekek: 4 kerék á Ø125 mm, 2 forgatható fékkel és 2 fix
    • A kocsit felszerelt kerekekkel szállítjuk - forgácstaszító és ellenáll a leggyakoribb szénhidrogéneknek
    • Központi zár robusztus mechanizmussal acélból és törhetetlen összecsukható kulccsal
    • Kivágott lyukak összesen 8 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nmhoz ill.
    • Kompatibilis az összes Facom modullal

    Jellemző:

    • 6 fiók = 18 modul
    • 4 fiók, magasság 60 mm = 12 modul
    • 1 fiók, magasság 130 mm = 3 modul
    • 1 fiók, magasság 270 mm
    • A 270 mm-es fiókban is elhelyezhetők modulok
    • A 60 mm-es fiókokhoz 6, a 130 mm-es fiókokhoz 2 osztóelemmel
    • Teljes statikus hasznos teher: 1000 kg
    • Teljesítmény fiókonként: 20-35 kg
    • Térfogat fiókonként: 15-65 liter
    • Általános méretek (kerekekkel és munkalapokkal együtt, L x Sz x H): 774 x 546 x 972 mm
    • A fiókok hasznos méretei (H x B x K): 569 x 421 x 60
    • 130
    • 200
    • 270 mm
    • Szín: fekete 9005
    • [kg]: 75

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz