Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 7/8″

Cikkszám: JB.7/8
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JB.7/8
EAN / GTIN 3148510291642
Gyártó száma JB.7/8
L-szám L60130 11411

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • megfelel a légiközlekedési szabványoknak
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 24.0
  • d1 [mm]: 29.4
  • L [mm]: 32
  • L1 [mm]: 16.0
  • 12-perem [mm]: 12
  • [g]: 68

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz