Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 5/8″

Cikkszám: JB.5/8
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JB.5/8
EAN / GTIN 3148510291567
Gyártó száma JB.5/8
L-szám L60130 7192

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • megfelel a légiközlekedési szabványoknak
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 20.0
  • d1 [mm]: 21.6
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 42

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban