Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 11/16

Cikkszám: JB.11/16
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JB.11/16
EAN / GTIN 3148510291581
Gyártó száma JB.11/16
L-szám L60130 11407

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • megfelel a légiközlekedési szabványoknak
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 22.0
  • d1 [mm]: 23.6
  • L [mm]: 32
  • L1 [mm]: 13.0
  • 12-perem [mm]: 12
  • [g]: 50

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz