Dugókulcs 3/8″ 6 oldal 9 mm

Cikkszám: J.9H
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám J.9H
    EAN / GTIN 3148510274102
    Gyártó száma J.9H
    L-szám L60130 5533

    Leírás

    Leírás:

    • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
    • fényes krómozott

    Jellemző:

    • A [mm]: 9
    • d [mm]: 17.6
    • d1 [mm]: 13.5
    • L [mm]: 27
    • L1 [mm]: 6.7
    • 6-szegély [mm]: 6
    • [g]: 25

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz