Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 9/16″

Cikkszám: J.9/16F
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám J.9/16F
    EAN / GTIN 3148510279084
    Gyártó száma J.9/16F
    L-szám L60130 11413

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
    • Kompakt megoldás, amely kiküszöböli a kardáncsukló szükségességét
    • Fényes krómozás

    Jellemző:

    • A [″]: 9/16
    • d [mm]: 19
    • d1 [mm]: 19,5
    • B [mm]: 50,5
    • L [mm]: 30
    • L1 [mm]: 11,3
    • 12-es él [mm]: 12
    • [g]: 34

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz