Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 7/16″

Cikkszám: J.7/16
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.7/16
EAN / GTIN 3148510277202
Gyártó száma J.7/16
L-szám L60130 6870

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 17.5
  • d1 [mm]: 16.0
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 27

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz