Csuklós dugókulcs 3/8″ 12 oldal 5/8

Cikkszám: J.5/8F
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.5/8F
EAN / GTIN 3148510279107
Gyártó száma J.5/8F
L-szám L60130 11089

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • Kompakt megoldás, amely kiküszöböli a kardáncsukló szükségességét
  • Fényes krómozás

Jellemző:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 22.00
  • B [mm]: 53.5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12.8
  • 12-perem [mm]: 12
  • [g]: 46

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz