Megfordítható racsni 9 x 12 mm 3/8

Cikkszám: J.372
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám J.372
    EAN / GTIN 3148510291055
    Gyártó száma J.372
    L-szám L60130 1583

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az S.305P tartófogantyúval használható.

    Jellemző:

    • d [mm]: 37
    • E [mm]: 26
    • L [mm]: 15
    • Keresztmetszet [″]: 3/8
    • [g]: 155

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz