Dugókulcs 3/8″ 12 oldal hosszú 3/8″

Cikkszám: J.3/8LA
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.3/8LA
EAN / GTIN 3148510282718
Gyártó száma J.3/8LA
L-szám L60130 1502

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 17.5
  • d1 [mm]: 14.3
  • L [mm]: 44.7
  • L1 [mm]: 4.7
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 41

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz