Csuklós dugókulcs 3/8″ 12 oldal 3/4

Cikkszám: J.3/4F
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.3/4F
EAN / GTIN 3148510279145
Gyártó száma J.3/4F
L-szám L60130 10776

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • Kompakt megoldás, amely kiküszöböli a kardáncsukló szükségességét
  • Fényes krómozás

Jellemző:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 25.8
  • B [mm]: 56.5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15.8
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 76

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz