Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 3/4″

Cikkszám: J.3/4
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.3/4
EAN / GTIN 3148510278209
Gyártó száma J.3/4
L-szám L60130 830

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 22.7
  • d1 [mm]: 26.0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 14.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 76

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz