Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 23 mm

Cikkszám: J.23
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.23
EAN / GTIN 3148510272702
Gyártó száma J.23
L-szám L60130 7375

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 26.0
  • d1 [mm]: 31.0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16.5
  • 12-szegély [mm]: 12
  • [g]: 90

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz