Dugókulcs 3/8″ 12 oldal hosszú 21 mm

Cikkszám: J.21LA
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.21LA
EAN / GTIN 3148510281315
Gyártó száma J.21LA
L-szám L60130 8266

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 27.0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18.0
  • 12 él [mm]: 12
  • [g]: 123

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz