Hosszabbító 3/8″ 125 mm

Cikkszám: J.210
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.210
EAN / GTIN 3148510289007
Gyártó száma J.210
L-szám L60130 2117

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: fényes krómozott

Jellemző:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 12.6
  • L [mm]: 125
  • [g]: 127

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz