Dugókulcs 3/8″ 12 oldal 21 mm

Cikkszám: J.21
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám J.21
EAN / GTIN 3148510272504
Gyártó száma J.21
L-szám L60130 8268
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 23.5
  • d1 [mm]: 28.5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16.0
  • 12-szegély [mm]: 12
  • [g]: 75

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz