Dugókulcs 3/8″ 6 oldal 20mm

Cikkszám: J.20H
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.20H
EAN / GTIN 3148510275208
Gyártó száma J.20H
L-szám L60130 5535

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 22.2
  • d1 [mm]: 27.2
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15.0
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz