3/8″ nyomatékkulcs 10-50Nm racsnis fej nélkül

Cikkszám: J.209-50D
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.209-50D
EAN / GTIN 3662424106095
Gyártó száma J.209-50D
L-szám L60130 10695

Leírás

Leírás:

  • A nyomaték közvetlen leolvasása egyértelmű skálaolvasás révén - lencsével védve
  • Választhat a mértékegységek között: Nm
  • ft. lbs
  • Gyors nyomatékbeállítás a fogantyún található új mechanizmussal
  • Pontosság: ± 4 %
  • Két forgásirányú nyomatékkulcs, amely a betétek megfordításával lazításra is használható
  • Érezhető és hallható kikapcsolás a nyomaték elérésekor
  • Automatikus újrahúzás
  • Hosszú élettartam a gördülésgátló kialakításnak köszönhetően
  • Por és fröccsenő víz elleni védelem IP54 szerint
  • Nincs FOD veszélye: Nincsenek laza alkatrészek
  • Ergonomikus kialakítás kétanyagú fogantyúval
  • Kalibrálási tanúsítvánnyal szállítjuk az ISO 6789-1 szabvány szerint

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 0,78

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz