Nyomatékkulcs 2 - 10 daNm

Cikkszám: J.203A
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
Maximális nyomaték 100 Nm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.203A
EAN / GTIN 3148515035555
Gyártó száma J.203A
L-szám L60130 5267

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: a jelzett érték ± 6 %-a
  • Műanyag dobozban, ISO 6789 szerinti kalibrálási tanúsítvánnyal szállítjuk.

Jellemző:

  • L [mm]: 440
  • Doboz: BP.D5
  • Teljesítmény [daN.m]: 2 - 10
  • Kulcs: J.203E
  • Kulcs [″]: 3/8
  • Kulcs: J.203DA
  • Mérési osztás: 0,5 daN.m
  • Kézfej: S.200P
  • [kg]: 0.950

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz