Dugókulcs 3/8″ 6 oldal hosszú 18 mm

Cikkszám: J.18HLA
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám J.18HLA
EAN / GTIN 3148510274027
Gyártó száma J.18HLA
L-szám L60130 6462

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 23.0
  • d1 [mm]: 24.5
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18.0
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 109

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz